曜日別特売
5535 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5535 アイトス 68375797

長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 5535

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色シルバーグレー
サイズL
内容量1枚注文コード68375797品番5535
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。

色
シルバーグレー
サイズ
L
仕様
袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
愛着楽綿
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
アズワン品番
64-4912-75
生地
バーバリー
色番
4
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする