アイトス
AZ-5376 エコT/Cニューベーシック 半袖シャツ(春夏用)
「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
仕様
スイングスリーブ、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
エコT/Cニューベーシック
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)
JIS規格
JIS T8118適合
生地
エコペットバーバリー
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
名入れ
可
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
17103009
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68239753
AZ5376
ベージュ
SS
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239762
AZ5376
ベージュ
S
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239771
AZ5376
ベージュ
M
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239787
AZ5376
ベージュ
L
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239796
AZ5376
ベージュ
LL
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239805
AZ5376
ベージュ
3L
¥6,800
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239814
AZ5376
ベージュ
4L
¥7,000
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239823
AZ5376
ベージュ
5L
¥7,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239832
AZ5376
ベージュ
6L
¥8,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239841
AZ5376
アースグリーン
SS
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239857
AZ5376
アースグリーン
S
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239866
AZ5376
アースグリーン
M
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239875
AZ5376
アースグリーン
L
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239884
AZ5376
アースグリーン
LL
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239893
AZ5376
アースグリーン
3L
¥6,800
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239902
AZ5376
アースグリーン
4L
¥7,000
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239911
AZ5376
アースグリーン
5L
¥7,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239927
AZ5376
アースグリーン
6L
¥8,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239936
AZ5376
ネイビー
SS
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239945
AZ5376
ネイビー
S
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239954
AZ5376
ネイビー
M
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239963
AZ5376
ネイビー
L
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239972
AZ5376
ネイビー
LL
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239981
AZ5376
ネイビー
3L
¥6,800
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68239997
AZ5376
ネイビー
4L
¥7,000
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240006
AZ5376
ネイビー
5L
¥7,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240015
AZ5376
ネイビー
6L
¥8,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240024
AZ5376
サファイアブルー
SS
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240033
AZ5376
サファイアブルー
S
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240042
AZ5376
サファイアブルー
M
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240051
AZ5376
サファイアブルー
L
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240067
AZ5376
サファイアブルー
LL
¥6,500
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240076
AZ5376
サファイアブルー
3L
¥6,800
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240085
AZ5376
サファイアブルー
4L
¥7,000
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240094
AZ5376
サファイアブルー
5L
¥7,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68240103
AZ5376
サファイアブルー
6L
¥8,500
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください