THK
LMブロック(SRS-WM形)
種類
ブロック単品
ブロック取付穴種類
タップ穴
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック幅W(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
寸法S×l(mm)
基本動定格荷重(kN)
基本静定格荷重(kN)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H3(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
高さM(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75095754
SRS12WMUU ブロック
40
44.5
11
M3×3.5
5.48
5.3
28
15
3
11
44.5
30.9
14
3
5.7
40
0.055
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75095736
SRS7WMUU ブロック
25
31
7.2
M3×2.8
2.01
1.94
19
10
1.8
7.2
31
20.4
9
1.8
3.8
25
0.018
¥
7,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75095745
SRS9WMUU ブロック
30
39
9.1
M3×2.8
3.29
3.34
21
12
2.9
9.1
39
27
12
2.3
4.9
30
0.031
¥
8,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75095763
SRS15WMUU ブロック
60
55.5
13.3
M4×4.5
9.12
8.55
45
20
2.7
13.3
55.5
38.9
16
3
6.5
60
0.13
¥
9,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320