曜日別特売

LMレール(GSRーR形)

LMレール(GSRーR形) - THK
種類レール単品最大長(mm)3000内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
レール高さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75095973GSR25+1500LR RAIL44.91150016.560301500
オープン
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75095982GSR30+1504LR RAIL50.5515041980321720
オープン
79,980
87,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75095991GSR35+1500LR RAIL60.1815002280301500
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096007GSR25+2004LR RAIL44.91200416.560422004
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096016GSR30+2000LR RAIL50.5520001980402000
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75096025GSR35+2000LR RAIL60.1820002280402000
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする