THK
クロスローラーガイド(VR形)
種類
クロスローラーガイド
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
154
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Da(Φmm)
寸法G(mm)
寸法L0(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法n×F(mm)
レール幅(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10896996
VR6-150H×10Z
15
14.4
6
9.5
6
25
150
30
10
102
M6
3.2
5.2
6
5.2
2×50
30
150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811003
VR1-20H×5Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
14
M2
1.6
1.65
2
1.4
1×10
8.5
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811012
VR1-30H×7Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
19
M2
1.6
1.65
2
1.4
2×10
8.5
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
21811028
VR1-40H×10Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
26.5
M2
1.6
1.65
2
1.4
3×10
8.5
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811037
VR1-50H×13Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
34
M2
1.6
1.65
2
1.4
4×10
8.5
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811046
VR1-60H×16Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
41.5
M2
1.6
1.65
2
1.4
5×10
8.5
60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811055
VR1-70H×19Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
49
M2
1.6
1.65
2
1.4
6×10
8.5
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811064
VR1-80H×21Z
4
3.9
1.8
3
1.5
5
-
-
2.5
54
M2
1.6
1.65
2
1.4
7×10
8.5
80
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811073
VR2-30H×5Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
21
M3
1.5
2.55
2.5
2
1×15
12
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811082
VR2-45H×8Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
33
M3
1.5
2.55
2.5
2
2×15
12
45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811098
VR2-60H×11Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
45
M3
1.5
2.55
2.5
2
3×15
12
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811107
VR2-75H×13Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
53
M3
1.5
2.55
2.5
2
4×15
12
75
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811116
VR2-90H×16Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
65
M3
1.5
2.55
2.5
2
5×15
12
90
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811125
VR2-105H×18Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
73
M3
1.5
2.55
2.5
2
6×15
12
105
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811134
VR2-120H×21Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
85
M3
1.5
2.55
2.5
2
7×15
12
120
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811143
VR2-135H×23Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
93
M3
1.5
2.55
2.5
2
8×15
12
135
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811152
VR2-150H×26Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
105
M3
1.5
2.55
2.5
2
9×15
12
150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811168
VR2-165H×29Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
117
M3
1.5
2.55
2.5
2
10×15
12
165
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811177
VR2-180H×32Z
6
5.6
2.5
4.4
2
7.5
-
-
4
129
M3
1.5
2.55
2.5
2
11×15
12
180
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811186
VR3-50H×7Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
36
M4
2
3.3
3
3.1
1×25
18
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811195
VR3-75H×10Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
51
M4
2
3.3
3
3.1
2×25
18
75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
21811204
VR3-100H×14Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
71
M4
2
3.3
3
3.1
3×25
18
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21811213
VR3-125H×17Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
86
M4
2
3.3
3
3.1
4×25
18
125
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21811222
VR3-150H×21Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
106
M4
2
3.3
3
3.1
5×25
18
150
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21811238
VR3-175H×24Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
121
M4
2
3.3
3
3.1
6×25
18
175
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811247
VR3-200H×28Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
141
M4
2
3.3
3
3.1
7×25
18
200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811256
VR3-225H×31Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
156
M4
2
3.3
3
3.1
8×25
18
225
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811265
VR3-250H×35Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
176
M4
2
3.3
3
3.1
9×25
18
250
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811274
VR3-275H×38Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
191
M4
2
3.3
3
3.1
10×25
18
275
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811283
VR3-300H×42Z
8
8.3
3.5
6
3
12.5
-
-
5
211
M4
2
3.3
3
3.1
11×25
18
300
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21811292
VR4-80H×7Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
51
M5
2
4.3
4.5
4.2
1×40
22
80
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811308
VR4-120H×11Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
79
M5
2
4.3
4.5
4.2
2×40
22
120
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811317
VR4-160H×15Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
107
M5
2
4.3
4.5
4.2
3×40
22
160
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811326
VR4-200H×19Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
135
M5
2
4.3
4.5
4.2
4×40
22
200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811335
VR4-240H×23Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
163
M5
2
4.3
4.5
4.2
5×40
22
240
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811344
VR4-280H×27Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
191
M5
2
4.3
4.5
4.2
6×40
22
280
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811353
VR4-320H×31Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
219
M5
2
4.3
4.5
4.2
7×40
22
320
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811362
VR4-360H×35Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
247
M5
2
4.3
4.5
4.2
8×40
22
360
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811378
VR4-400H×39Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
275
M5
2
4.3
4.5
4.2
9×40
22
400
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811387
VR4-440H×43Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
303
M5
2
4.3
4.5
4.2
10×40
22
440
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811396
VR4-480H×47Z
11
10.2
4.5
8
4
20
-
-
7
331
M5
2
4.3
4.5
4.2
11×40
22
480
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811405
VR6-100H×7Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
72
M6
3.2
5.2
6
5.2
1×50
30
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811414
VR6-200H×13Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
132
M6
3.2
5.2
6
5.2
3×50
30
200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811423
VR6-250H×17Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
172
M6
3.2
5.2
6
5.2
4×50
30
250
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811432
VR6-300H×20Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
202
M6
3.2
5.2
6
5.2
5×50
30
300
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811448
VR6-350H×24Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
242
M6
3.2
5.2
6
5.2
6×50
30
350
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811457
VR6-400H×27Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
272
M6
3.2
5.2
6
5.2
7×50
30
400
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811466
VR6-450H×31Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
312
M6
3.2
5.2
6
5.2
8×50
30
450
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21811475
VR6-500H×34Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
342
M6
3.2
5.2
6
5.2
9×50
30
500
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21811484
VR6-550H×38Z
15
14.4
6
9.5
6
25
-
-
10
382
M6
3.2
5.2
6
5.2
10×50
30
550
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320