曜日別特売

クロスローラーリングRA形(外輪分割形)

クロスローラーリングRA形(外輪分割形) - THK
種類クロスローラーリング内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75105651RA5008CC0886660.520.85053.50.557507.195.1
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105667RA5008C0886660.520.85053.50.557507.195.1
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105676RA6008CC0887670.520.86063.50.567608.685.68
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105685RA6008C0887670.520.86063.50.567608.685.68
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105694RA7008CC0888680.520.87073.50.577709.85.98
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105703RA7008C0888680.520.87073.50.577709.85.98
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105712RA8008CC0889690.520.88083.50.5878011.36.37
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
75105721RA8008C0889690.520.88083.50.5878011.36.37
オープン
15,980
17,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
75105737RA9008CC088106100.520.89093.50.5979012.46.76
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105746RA9008C088106100.520.89093.50.5979012.46.76
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105755RA10008CC088116110.520.8100103.50.510710013.97.15
オープン
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105764RA10008C088116110.520.8100103.50.510710013.97.15
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105773RA11008CC088126120.520.8110113.50.5117110157.45
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105782RA11008C088126120.520.8110113.50.5117110157.45
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105791RA12008CC088136130.520.8120123.50.512712016.57.84
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105807RA12008C088136130.520.8120123.50.512712016.57.84
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105816RA13008CC088146140.520.8130133.50.513713017.67.94
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105825RA13008C088146140.520.8130133.50.513713017.67.94
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105834RA14008CC088156150.520.8140143.50.514714019.18.33
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105843RA14008C088156150.520.8140143.50.514714019.18.33
オープン
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105852RA15008CC088166160.520.8150153.50.515715020.68.82
オープン
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105861RA15008C088166160.520.8150153.50.515715020.68.82
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105877RA16013CC013131861792.51.61601650.817216044.923.3
オープン
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
75105886RA16013C013131861792.51.61601650.817216044.923.3
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105895RA17013CC013131961892.51.61701750.818217046.523.5
オープン
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105904RA17013C013131961892.51.61701750.818217046.523.5
オープン
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105913RA18013CC013132061992.51.61801850.819218049.824.5
オープン
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105922RA18013C013132061992.51.61801850.819218049.824.5
オープン
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105931RA19013CC013132162092.51.61901950.820219051.524.9
オープン
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105947RA19013C013132162092.51.61901950.820219051.524.9
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105956RA20013CC013132262192.51.62002050.821220054.725.8
オープン
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105965RA20013C013132262192.51.62002050.821220054.725.8
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする