THK
クロスローラーリングRA形(外輪分割形)両側シール付
種類
クロスローラーリング
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75105974
RA5008UUCC0
8
8
66
60.5
2
0.8
50
53.5
0.5
57
50
7.19
5.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105983
RA5008UUC0
8
8
66
60.5
2
0.8
50
53.5
0.5
57
50
7.19
5.1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75105992
RA6008UUCC0
8
8
76
70.5
2
0.8
60
63.5
0.5
67
60
8.68
5.68
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75106001
RA6008UUC0
8
8
76
70.5
2
0.8
60
63.5
0.5
67
60
8.68
5.68
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106017
RA7008UUCC0
8
8
86
80.5
2
0.8
70
73.5
0.5
77
70
9.8
5.98
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106026
RA7008UUC0
8
8
86
80.5
2
0.8
70
73.5
0.5
77
70
9.8
5.98
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106035
RA8008UUCC0
8
8
96
90.5
2
0.8
80
83.5
0.5
87
80
11.3
6.37
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
75106044
RA8008UUC0
8
8
96
90.5
2
0.8
80
83.5
0.5
87
80
11.3
6.37
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106053
RA9008UUCC0
8
8
106
100.5
2
0.8
90
93.5
0.5
97
90
12.4
6.76
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106062
RA9008UUC0
8
8
106
100.5
2
0.8
90
93.5
0.5
97
90
12.4
6.76
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
75106071
RA10008UUCC0
8
8
116
110.5
2
0.8
100
103.5
0.5
107
100
13.9
7.15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106087
RA10008UUC0
8
8
116
110.5
2
0.8
100
103.5
0.5
107
100
13.9
7.15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106096
RA11008UUCC0
8
8
126
120.5
2
0.8
110
113.5
0.5
117
110
15
7.45
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106105
RA11008UUC0
8
8
126
120.5
2
0.8
110
113.5
0.5
117
110
15
7.45
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106114
RA12008UUCC0
8
8
136
130.5
2
0.8
120
123.5
0.5
127
120
16.5
7.84
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106123
RA12008UUC0
8
8
136
130.5
2
0.8
120
123.5
0.5
127
120
16.5
7.84
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
77日以内出荷
返品不可
75106132
RA13008UUCC0
8
8
146
140.5
2
0.8
130
133.5
0.5
137
130
17.6
7.94
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106141
RA13008UUC0
8
8
146
140.5
2
0.8
130
133.5
0.5
137
130
17.6
7.94
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106157
RA14008UUCC0
8
8
156
150.5
2
0.8
140
143.5
0.5
147
140
19.1
8.33
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106166
RA14008UUC0
8
8
156
150.5
2
0.8
140
143.5
0.5
147
140
19.1
8.33
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106175
RA15008UUCC0
8
8
166
160.5
2
0.8
150
153.5
0.5
157
150
20.6
8.82
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106184
RA15008UUC0
8
8
166
160.5
2
0.8
150
153.5
0.5
157
150
20.6
8.82
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75106193
RA16013UUCC0
13
13
186
179
2.5
1.6
160
165
0.8
172
160
44.9
23.3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106202
RA16013UUC0
13
13
186
179
2.5
1.6
160
165
0.8
172
160
44.9
23.3
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106211
RA17013UUCC0
13
13
196
189
2.5
1.6
170
175
0.8
182
170
46.5
23.5
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106227
RA17013UUC0
13
13
196
189
2.5
1.6
170
175
0.8
182
170
46.5
23.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106236
RA18013UUCC0
13
13
206
199
2.5
1.6
180
185
0.8
192
180
49.8
24.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106245
RA18013UUC0
13
13
206
199
2.5
1.6
180
185
0.8
192
180
49.8
24.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106254
RA19013UUCC0
13
13
216
209
2.5
1.6
190
195
0.8
202
190
51.5
24.9
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106263
RA19013UUC0
13
13
216
209
2.5
1.6
190
195
0.8
202
190
51.5
24.9
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106272
RA20013UUCC0
13
13
226
219
2.5
1.6
200
205
0.8
212
200
54.7
25.8
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75106281
RA20013UUC0
13
13
226
219
2.5
1.6
200
205
0.8
212
200
54.7
25.8
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください