曜日別特売

クロスローラーリングRE形(内輪分割形)

クロスローラーリングRE形(内輪分割形) - THK
種類クロスローラーリング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75109474RE2008CC0883632.520.82024.50.529203.13.23
オープン
9,598
10,558(税込)
36日以内出荷
返品不可
75109483RE2008C0883632.520.82024.50.529203.13.23
オープン
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109492RE2008C1883632.520.82024.50.529203.13.23
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109501RE2508CC0884137.520.82529.50.534253.833.63
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109517RE2508C0884137.520.82529.50.534253.833.63
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109526RE2508C1884137.520.82529.50.534253.833.63
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109535RE3010CC010105548.52.513037.50.643.5308.367.35
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109544RE3010C010105548.52.513037.50.643.5308.367.35
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109553RE3010C110105548.52.513037.50.643.5308.367.35
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109562RE3510CC010106053.52.513542.50.648.5359.127.64
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109571RE3510C010106053.52.513542.50.648.5359.127.64
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109587RE3510C110106053.52.513542.50.648.5359.127.64
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109596RE4010CC010106558.52.514047.50.653.54010.68.33
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109605RE4010C010106558.52.514047.50.653.54010.68.33
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109614RE4010C110106558.52.514047.50.653.54010.68.33
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109623RE4510CC010107063.52.514552.50.658.54511.38.62
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109632RE4510C010107063.52.514552.50.658.54511.38.62
オープン
9,998
10,998(税込)
29日以内出荷
返品不可
75109641RE4510C110107063.52.514552.50.658.54511.38.62
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109657RE5013CC0131380732.51.65057.50.6665020.916.7
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109666RE5013C0131380732.51.65057.50.6665020.916.7
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109675RE5013C1131380732.51.65057.50.6665020.916.7
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109684RE6013CC0131390832.51.660680.6766024.318
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109693RE6013C0131390832.51.660680.6766024.318
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109702RE6013C1131390832.51.660680.6766024.318
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109711RE7013CC01313100932.51.670780.6867027.719.4
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109727RE7013C01313100932.51.670780.6867027.719.4
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109736RE7013C11313100932.51.670780.6867027.719.4
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109745RE8016CC0161612011131.680910.6101.48042.130.1
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109754RE8016C0161612011131.680910.6101.48042.130.1
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109763RE8016C1161612011131.680910.6101.48042.130.1
オープン
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109772RE9016CC0161613012231.69010011129045.331.4
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109781RE9016C0161613012231.69010011129045.331.4
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109797RE9016C1161613012231.69010011129045.331.4
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109806RE10016CC0161614013131.61001091121.110048.631.7
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109815RE10016C0161614013131.61001091121.110048.631.7
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109824RE10016C1161614013131.61001091121.110048.631.7
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109833RE10020CC020201501373.51.6100115112710050.933.1
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109842RE10020C020201501373.51.6100115112710050.933.1
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109851RE10020C120201501373.51.6100115112710050.933.1
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109867RE11012CC012121351282.511101170.6123.311024.112.5
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109876RE11012C012121351282.511101170.6123.311024.112.5
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109885RE11012C112121351282.511101170.6123.311024.112.5
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109894RE11015CC0151514513631.61101220.612911041.523.7
オープン
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109903RE11015C0151514513631.61101220.612911041.523.7
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109912RE11015C1151514513631.61101220.612911041.523.7
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109921RE11020CC020201601473.51.611012511371105434
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109937RE11020C020201601473.51.611012511371105434
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109946RE11020C120201601473.51.611012511371105434
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109955RE12016CC0161615014331.61201270.613612043.224.2
オープン
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
75109964RE12016C0161615014331.61201270.613612043.224.2
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする