THK
クロスローラーリングRE形(内輪分割形)両側シール付
種類
クロスローラーリング
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法Dh(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
軸径(Φmm)
基本静定格荷重(kN)
基本動定格荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75110917
RE2008UUCC0
8
8
36
32.5
2
0.8
20
24.5
0.5
29
20
3.1
3.23
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110926
RE2008UUC0
8
8
36
32.5
2
0.8
20
24.5
0.5
29
20
3.1
3.23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
27日以内出荷
返品不可
75110935
RE2008UUC1
8
8
36
32.5
2
0.8
20
24.5
0.5
29
20
3.1
3.23
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110944
RE2508UUCC0
8
8
41
37.5
2
0.8
25
29.5
0.5
34
25
3.83
3.63
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110953
RE2508UUC0
8
8
41
37.5
2
0.8
25
29.5
0.5
34
25
3.83
3.63
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110962
RE2508UUC1
8
8
41
37.5
2
0.8
25
29.5
0.5
34
25
3.83
3.63
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110971
RE3010UUCC0
10
10
55
48.5
2.5
1
30
37.5
0.6
43.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110987
RE3010UUC0
10
10
55
48.5
2.5
1
30
37.5
0.6
43.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75110996
RE3010UUC1
10
10
55
48.5
2.5
1
30
37.5
0.6
43.5
30
8.36
7.35
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111005
RE3510UUCC0
10
10
60
53.5
2.5
1
35
42.5
0.6
48.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111014
RE3510UUC0
10
10
60
53.5
2.5
1
35
42.5
0.6
48.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111023
RE3510UUC1
10
10
60
53.5
2.5
1
35
42.5
0.6
48.5
35
9.12
7.64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111032
RE4010UUCC0
10
10
65
58.5
2.5
1
40
47.5
0.6
53.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111041
RE4010UUC0
10
10
65
58.5
2.5
1
40
47.5
0.6
53.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111057
RE4010UUC1
10
10
65
58.5
2.5
1
40
47.5
0.6
53.5
40
10.6
8.33
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111066
RE4510UUCC0
10
10
70
63.5
2.5
1
45
52.5
0.6
58.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111075
RE4510UUC0
10
10
70
63.5
2.5
1
45
52.5
0.6
58.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111084
RE4510UUC1
10
10
70
63.5
2.5
1
45
52.5
0.6
58.5
45
11.3
8.62
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111093
RE5013UUCC0
13
13
80
73
2.5
1.6
50
57.5
0.6
66
50
20.9
16.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111102
RE5013UUC0
13
13
80
73
2.5
1.6
50
57.5
0.6
66
50
20.9
16.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111111
RE5013UUC1
13
13
80
73
2.5
1.6
50
57.5
0.6
66
50
20.9
16.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111127
RE6013UUCC0
13
13
90
83
2.5
1.6
60
68
0.6
76
60
24.3
18
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111136
RE6013UUC0
13
13
90
83
2.5
1.6
60
68
0.6
76
60
24.3
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111145
RE6013UUC1
13
13
90
83
2.5
1.6
60
68
0.6
76
60
24.3
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111154
RE7013UUCC0
13
13
100
93
2.5
1.6
70
78
0.6
86
70
27.7
19.4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111163
RE7013UUC0
13
13
100
93
2.5
1.6
70
78
0.6
86
70
27.7
19.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111172
RE7013UUC1
13
13
100
93
2.5
1.6
70
78
0.6
86
70
27.7
19.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111181
RE8016UUCC0
16
16
120
111
3
1.6
80
91
0.6
101.4
80
42.1
30.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111197
RE8016UUC0
16
16
120
111
3
1.6
80
91
0.6
101.4
80
42.1
30.1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111206
RE8016UUC1
16
16
120
111
3
1.6
80
91
0.6
101.4
80
42.1
30.1
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111215
RE9016UUCC0
16
16
130
122
3
1.6
90
100
1
112
90
45.3
31.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
75111224
RE9016UUC0
16
16
130
122
3
1.6
90
100
1
112
90
45.3
31.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111233
RE9016UUC1
16
16
130
122
3
1.6
90
100
1
112
90
45.3
31.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111242
RE10016UUCC0
16
16
140
131
3
1.6
100
109
1
121.1
100
48.6
31.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111251
RE10016UUC0
16
16
140
131
3
1.6
100
109
1
121.1
100
48.6
31.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111267
RE10016UUC1
16
16
140
131
3
1.6
100
109
1
121.1
100
48.6
31.7
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111276
RE10020UUCC0
20
20
150
137
3.5
1.6
100
115
1
127
100
50.9
33.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111285
RE10020UUC0
20
20
150
137
3.5
1.6
100
115
1
127
100
50.9
33.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111294
RE10020UUC1
20
20
150
137
3.5
1.6
100
115
1
127
100
50.9
33.1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75111303
RE11012UUCC0
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
123.3
110
24.1
12.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111312
RE11012UUC0
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
123.3
110
24.1
12.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111321
RE11012UUC1
12
12
135
128
2.5
1
110
117
0.6
123.3
110
24.1
12.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111337
RE11015UUCC0
15
15
145
136
3
1.6
110
122
0.6
129
110
41.5
23.7
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111346
RE11015UUC0
15
15
145
136
3
1.6
110
122
0.6
129
110
41.5
23.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111355
RE11015UUC1
15
15
145
136
3
1.6
110
122
0.6
129
110
41.5
23.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111364
RE11020UUCC0
20
20
160
147
3.5
1.6
110
125
1
137
110
54
34
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111373
RE11020UUC0
20
20
160
147
3.5
1.6
110
125
1
137
110
54
34
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111382
RE11020UUC1
20
20
160
147
3.5
1.6
110
125
1
137
110
54
34
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75111391
RE12016UUCC0
16
16
150
143
3
1.6
120
127
0.6
136
120
43.2
24.2
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
98日以内出荷
返品不可
75111407
RE12016UUC0
16
16
150
143
3
1.6
120
127
0.6
136
120
43.2
24.2
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320