THK
スプリングパッド(PA形)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法h(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
最大許容荷重(kN)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75113753
PA15
22.2
9
20
15
1.02
(LMローラー)LRA 1547Z
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75113762
PA20
30
9.5
30
20
2.74
(LMローラー)LRA 2055Z
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75113771
PA25
38.1
12
35
25
4.11
(LMローラー)LRA 2565Z
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75113787
PA32
45
12.5
45
32
4.11
(LMローラー)LRA 3275Z
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75113796
PA40
55
16
55
40
4.8
(LMローラー)LRA 4095Z
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75113805
PA50
76.2
21
78
50
6.86
(LMローラー)LRA 50130
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください