精密ボールネジ(BNF形)

精密ボールネジ(BNF形) - THK
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全162種類を絞り込む
外径D(Φmm)
寸法L1(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法PCD(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法dc(mm)
寸法dp(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75113814BNF1605-2.5RRG2+410LC7AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
75113823BNF1605-2.5RRG2+510LC7AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113832BNF1605-2.5RRG2+610LC7AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113841BNF1605-2.5RRG2+710LC7AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113857BNF1810-2.5RRG2+410LC7AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113866BNF1810-2.5RRG2+510LC7AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113875BNF1810-2.5RRG2+610LC7AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113884BNF1810-2.5RRG2+710LC7AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113893BNF1810-2.5RRG2+810LC7AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113902BNF2005-5RRG2+410LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
61,980
68,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
75113911BNF2005-5RRG2+510LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113927BNF2005-5RRG2+610LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113936BNF2005-5RRG2+710LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113945BNF2005-5RRG2+810LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113954BNF2005-5RRG2+1010LC7AM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113963BNF2005-5RRG2+610LC7BM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113972BNF2005-5RRG2+710LC7BM64544671156555.59.517.220.755.5
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113981BNF2505-5RRG2+520LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75113997BNF2505-5RRG2+620LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114006BNF2505-5RRG2+720LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114015BNF2505-5RRG2+820LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114024BNF2505-5RRG2+1020LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114033BNF2505-5RRG2+1220LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114042BNF2505-5RRG2+1420LC7AM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114051BNF2505-5RRG2+720LC7BM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114067BNF2505-5RRG2+820LC7BM64450731155615.59.522.225.755.5
オープン
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114076BNF2510A-2.5RRG2+620LC7AM65258851870716.61121.426.36.5
オープン
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114085BNF2510A-2.5RRG2+820LC7AM65258851870716.61121.426.36.5
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114094BNF2510A-2.5RRG2+1020LC7AM65258851870716.61121.426.36.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114103BNF2510A-2.5RRG2+1220LC7AM65258851870716.61121.426.36.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114112BNF2510A-2.5RRG2+1420LC7AM65258851870716.61121.426.36.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114121BNF2806-5RRG2+520LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
71,980
79,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114137BNF2806-5RRG2+620LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114146BNF2806-5RRG2+720LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
91,980
101,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114155BNF2806-5RRG2+920LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114164BNF2806-5RRG2+1020LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114173BNF2806-5RRG2+1220LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114182BNF2806-5RRG2+1420LC7AM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114191BNF2806-5RRG2+720LC7BM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
81,980
90,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114207BNF2806-5RRG2+920LC7BM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114216BNF2806-5RRG2+1100LC7BM65655851268696.61125.228.756.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114225BNF1605-2.5RRG1+410LC5AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114234BNF1605-2.5RRG1+510LC5AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114243BNF1605-2.5RRG1+610LC5AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114252BNF1605-2.5RRG1+710LC5AM63140601041504.5813.216.754.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114261BNF1810-2.5RRG1+410LC5AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114277BNF1810-2.5RRG1+510LC5AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114286BNF1810-2.5RRG1+610LC5AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
93,980
103,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114295BNF1810-2.5RRG1+710LC5AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75114304BNF1810-2.5RRG1+810LC5AM65742651269535.59.515.518.85.5
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする