曜日別特売

精密ボールネジ(MBF形)

精密ボールネジ(MBF形) - THK
負荷回路数(列×巻)1×3.7内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法PCD(mm)
寸法Tw(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法dc(Φmm)
寸法dp(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l0(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75115433MBF0401-3.7GT+90LC3A141124429018171343.46.54.33.23.24.152.548103050
オープン
56,980
62,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115442MBF0401-3.7GT+90LC5A141124429018171343.46.54.33.23.24.152.548103050
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115451MBF0401-3.7G2+90LC7A141124429018171343.46.54.33.23.24.152.548103050
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115467MBF0401-3.7GT+110LC3A1411244211018171343.46.54.33.23.24.152.568103070
オープン
66,980
73,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115476MBF0401-3.7GT+110LC5A1411244211018171343.46.54.33.23.24.152.568103070
オープン
44,980
49,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115485MBF0401-3.7G2+110LC7A1411244211018171343.46.54.33.23.24.152.568103070
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115494MBF0401-3.7GT+130LC3A1411244213018171343.46.54.33.23.24.152.588103090
オープン
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115503MBF0401-3.7GT+130LC5A1411244213018171343.46.54.33.23.24.152.588103090
オープン
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115512MBF0401-3.7G2+130LC7A1411244213018171343.46.54.33.23.24.152.588103090
オープン
38,980
42,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115521MBF0601-3.7GT+131LC3A161330531312121.51763.46.56.35.25.26.15358205061
オープン
56,980
62,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115537MBF0601-3.7GT+131LC5A161330531312121.51763.46.56.35.25.26.15358205061
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115546MBF0601-3.7G2+131LC7A161330531312121.51763.46.56.35.25.26.15358205061
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115555MBF0601-3.7GT+161LC3A161330531612121.51763.46.56.35.25.26.15388205091
オープン
58,980
64,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115564MBF0601-3.7GT+161LC5A161330531612121.51763.46.56.35.25.26.15388205091
オープン
42,980
47,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115573MBF0601-3.7G2+161LC7A161330531612121.51763.46.56.35.25.26.15388205091
オープン
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115582MBF0601-3.7GT+201LC3A161330532012121.51763.46.56.35.25.26.1531282050131
オープン
66,980
73,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115591MBF0601-3.7GT+201LC5A161330532012121.51763.46.56.35.25.26.1531282050131
オープン
46,980
51,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115607MBF0601-3.7G2+201LC7A161330532012121.51763.46.56.35.25.26.1531282050131
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115616MBF0802-3.7GT+168LC3A2220406316828302484.588.36.26.48.3485255588
オープン
52,980
58,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115625MBF0802-3.7GT+168LC5A2220406316828302484.588.36.26.48.3485255588
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115634MBF0802-3.7G2+168LC7A2220406316828302484.588.36.26.48.3485255588
オープン
29,980
32,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115643MBF0802-3.7GT+193LC3A2220406319328302484.588.36.26.48.341102555113
オープン
55,980
61,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115652MBF0802-3.7GT+193LC5A2220406319328302484.588.36.26.48.341102555113
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115661MBF0802-3.7G2+193LC7A2220406319328302484.588.36.26.48.341102555113
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115677MBF0802-3.7GT+218LC3A2220406321828302484.588.36.26.48.341352555138
オープン
58,980
64,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115686MBF0802-3.7GT+218LC5A2220406321828302484.588.36.26.48.341352555138
オープン
42,980
47,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115695MBF0802-3.7G2+218LC7A2220406321828302484.588.36.26.48.341352555138
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115704MBF1002-3.7GT+183LC3A22234363183283327104.5810.38.28.610.3495256098
オープン
55,980
61,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115713MBF1002-3.7GT+183LC5A22234363183283327104.5810.38.28.610.3495256098
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115722MBF1002-3.7G2+183LC7A22234363183283327104.5810.38.28.610.3495256098
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115731MBF1002-3.7GT+223LC3A22234363223283327104.5810.38.28.610.341352560138
オープン
58,980
64,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115747MBF1002-3.7GT+223LC5A22234363223283327104.5810.38.28.610.341352560138
オープン
42,980
47,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115756MBF1002-3.7G2+223LC7A22234363223283327104.5810.38.28.610.341352560138
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115765MBF1002-3.7GT+273LC3A22234363273283327104.5810.38.28.610.341852560188
オープン
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115774MBF1002-3.7GT+273LC5A22234363273283327104.5810.38.28.610.341852560188
オープン
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115783MBF1002-3.7G2+273LC7A22234363273283327104.5810.38.28.610.341852560188
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115792MBF1202-3.7GT+210LC3A22254783210303629125.59.512.310.210.612.35.51173060120
オープン
55,980
61,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115801MBF1202-3.7GT+210LC5A22254783210303629125.59.512.310.210.612.35.51173060120
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115817MBF1202-3.7G2+210LC7A22254783210303629125.59.512.310.210.612.35.51173060120
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115826MBF1202-3.7GT+235LC3A22254783235303629125.59.512.310.210.612.35.51423060145
オープン
58,980
64,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115835MBF1202-3.7GT+235LC5A22254783235303629125.59.512.310.210.612.35.51423060145
オープン
42,980
47,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115844MBF1202-3.7G2+235LC7A22254783235303629125.59.512.310.210.612.35.51423060145
オープン
33,980
37,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115853MBF1202-3.7GT+285LC3A22254783285303629125.59.512.310.210.612.35.51923060195
オープン
63,980
70,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115862MBF1202-3.7GT+285LC5A22254783285303629125.59.512.310.210.612.35.51923060195
オープン
45,980
50,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115871MBF1202-3.7G2+285LC7A22254783285303629125.59.512.310.210.612.35.51923060195
オープン
34,980
38,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115887MBF1402-3.7GT+205LC3A22264883205303732145.59.514.312.212.514.35.51024060105
オープン
55,980
61,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115896MBF1402-3.7GT+205LC5A22264883205303732145.59.514.312.212.514.35.51024060105
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115905MBF1402-3.7G2+205LC7A22264883205303732145.59.514.312.212.514.35.51024060105
オープン
31,980
35,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115914MBF1402-3.7GT+245LC3A22264883245303732145.59.514.312.212.514.35.51424060145
オープン
56,980
62,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
75115923MBF1402-3.7GT+245LC5A22264883245303732145.59.514.312.212.514.35.51424060145
オープン
39,980
43,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする