THK
精密リニアパック(ER形)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L0(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法f1(mm)
寸法f2(mm)
寸法f3(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75117262
ER513+40L
7
2.4
1.1
20
10
7.5
4
22
40
4.5
4.2
M2
0.9
1.1
13
55
-
-
5
1.3
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75117271
ER513+60L
7
2.4
1.1
20
10
7.5
4
22
60
4.5
4.2
M2
0.9
1.1
13
70
40
-
5
1.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
75117287
ER513+80L
7
2.4
1.1
20
10
7.5
4
22
80
4.5
4.2
M2
0.9
1.1
13
85
55
-
5
1.3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75117296
ER616+45L
29
2.9
1.7
25
10
3.5
5.5
36
45
6
9.2
M3
1.1
1.4
15.6
100
70
-
5
1.8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75117305
ER616+70L
29
2.9
1.7
25
10
3.5
5.5
36
70
6
9.2
M3
1.1
1.4
15.6
115
85
-
5
1.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75117314
ER616+95L
29
2.9
1.7
25
10
3.5
5.5
36
95
6
9.2
M3
1.1
1.4
15.6
35
-
-
10
1.8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75117323
ER920+50L
40
3.5
2.3
30
10
3
7.5
46
50
8.5
7.3
M3
1.9
1.9
20
60
-
-
10
2.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75117332
ER920+80L
40
3.5
2.3
30
10
3
7.5
46
80
8.5
7.3
M3
1.9
1.9
20
85
-
-
10
2.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
75117341
ER920+110L
40
3.5
2.3
30
10
3
7.5
46
110
8.5
7.3
M3
1.9
1.9
20
110
-
-
10
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
37日以内出荷
返品不可
75117357
ER1025+60L
48
4.5
2.9
40
10
4
9
56
60
10
9.3
M4
2.2
2.2
25
135
-
85
10
2.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
75117366
ER1025+100L
48
4.5
2.9
40
10
4
9
56
100
10
9.3
M4
2.2
2.2
25
160
-
110
10
2.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
75117375
ER1025+140L
48
4.5
2.9
40
10
4
9
56
140
10
9.3
M4
2.2
2.2
25
185
85
135
10
2.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください