曜日別特売

取リ付ケ金具(SM形/SE形)

取リ付ケ金具(SM形/SE形) - THK取リ付ケ金具(SM形/SE形) - THK
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75118093SM15---------------
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118102SM20---------------
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118111SM25---------------
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118127SM32---------------
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118136SM40---------------
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118145SM50---------------
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118154SE1522.2161940.532.5121526.522.5155.59.55.431
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118163SE2030182041.532.5131626.522.520.26.6116.531
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118172SE2538.123234939151932.527.525.59148.641
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118181SE324523234938162032.527.532.59148.641
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118197SE4055282560.547.5232940.535.540.51117.510.861
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118206SE5076.2383076633241514650.514201391
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする