THK
ミニチュアストローク(MST形/ダイセット用ボールゲージKS/BS形)
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法Da(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法Lt(mm)
寸法S3(mm)
寸法W1(mm)
寸法ds(Φmm)
寸法dt(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75118635
M3510
-
-
1
-
-
10
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118644
M3515
-
-
1
-
-
15
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118653
M3520
-
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118662
S5710
-
7
-
-
10
-
-
-
-
5
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118671
S5720
-
7
-
-
20
-
-
-
-
5
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118687
S5730
-
7
-
-
30
-
-
-
-
5
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118696
T350
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
3
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118705
T360
17
-
-
10.5
-
-
60
M6
45
-
3
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118714
M4610
17
-
1
10.5
-
10
-
M6
45
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118723
M4615
17
-
1
10.5
-
15
-
M6
45
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118732
M4620
-
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118741
S6810
-
8
-
-
10
-
-
-
-
6
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118757
S6820
-
8
-
-
20
-
-
-
-
6
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118766
S6830
-
8
-
-
30
-
-
-
-
6
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118775
T450
17
-
-
10.5
-
-
50
M6
45
-
4
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118784
T460
17
-
-
10.5
-
-
60
M6
45
-
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118793
M5710
17
-
1
10.5
-
10
-
M6
45
-
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118802
M5715
-
-
1
-
-
15
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118811
M5720
-
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118827
S71010
-
10
-
-
10
-
-
-
-
7
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118836
S71020
-
10
-
-
20
-
-
-
-
7
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118845
S71030
-
10
-
-
30
-
-
-
-
7
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118854
T550
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118863
T580
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118872
M6810
-
-
1
-
-
10
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118881
M6815
-
-
1
-
-
15
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118897
M6820
-
-
1
-
-
20
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118906
S81120
-
11
-
-
10
-
-
-
-
8
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118915
S81130
-
11
-
-
20
-
-
-
-
8
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118924
S81140
-
11
-
-
30
-
-
-
-
8
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118933
T650
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
6
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118942
T680
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
6
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118951
KS1955
-
-
3
-
-
55
-
-
-
25
19
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118967
KS2260
-
-
3.175
-
-
55
-
-
-
25.35
19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118976
KS2565
-
-
3
-
-
60
-
-
-
28
22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118985
KS2870
-
-
3.175
-
-
60
-
-
-
28.35
22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75118994
KS3275
-
-
3
-
-
65
-
-
-
31
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119003
KS3880
-
-
3.175
-
-
65
-
-
-
31.35
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119012
BS1955
-
-
4
-
-
70
-
-
-
36
28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119021
BS2260
-
-
3.969
-
-
70
-
-
-
35.938
28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119037
BS2565
-
-
4
-
-
75
-
-
-
40
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119046
BS2870
-
-
3.969
-
-
75
-
-
-
39.938
32
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119055
BS3275
-
-
5
-
-
80
-
-
-
48
38
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75119064
BS3880
-
-
4.762
-
-
80
-
-
-
47.525
38
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください