THK
ロータリーボールスプライン(LTR形)ナット
ボール条列
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75119432
LTR 16UUZZ NUT
0.51
50
5
37
52
¥
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119441
LTR 20UUZZ NUT
0.7
63
6
48
56
¥
54,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119457
LTR 25UUZZ NUT
0.93
71
6
55
62
¥
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119466
LTR 32UUZZ NUT
1.8
80
9
60
80
¥
60,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119475
LTR 40UUZZ NUT
3.9
100
11
74
100
¥
68,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119484
LTR 50UUZZ NUT
6.7
125
12
97
120
¥
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
75119493
LTR 60UUZZ NUT
8.8
140
12
112
134
¥
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください