ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ)

ロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) - THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) - THKロッドアクチュエーターCRES形(推力196Nタイプ) - THK
(1件のレビュー)
リード(mm)(ねじ)6質量(g)700以下寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時)使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下)推力(kN)(定格)196±10%保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大ストローク(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75119502CRES200-050-12(DC12V)-504.3
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
75119511CRES200-100-12(DC12V)-1004.3
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
75119527CRES200-130-12(DC12V)-1304.3
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75119536CRES200-050-24(DC24V)-502.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
75119545CRES200-100-24(DC24V)-1002.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
75119554CRES200-130-24(DC24V)-1302.2
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
68758326CRES200-050-12(DC12V)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)504.3
オープン16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75119545
2016-03-06
用途: 新商品の試作

取付部が樹脂で出来ていて非常に弱く
横方向から力が掛かった場合直ぐに折れてしまう。
仕様上は横からの力を受ける様な使い方は禁止されていないが
そう言った設計になっていないようです。
是非取付部も金属で強度を持たせて欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする