曜日別特売

防噴流ギャラリー

防噴流ギャラリー - 篠原電機防噴流ギャラリー - 篠原電機防噴流ギャラリー - 篠原電機

吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。
防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。

用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。材質(本体)鋼板タイプ銅板フィルターポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6板厚(通気ギャラリー)(mm)2.3材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法(W-15)(mm)
材質(通気ギャラリー)
材質(防塵フィルター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103052G2-15BFP2200185鋼板不織布フィルータ(G15BFP2-F*)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
68103086G2-20BFP2250235鋼板不織布フィルータ(G20BFP2-F*)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68103113G2-30BFP2350335電気亜鉛めっき鋼板不織布フィルータ(G30BFP2-F*)
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする