谷沢製作所
通気孔付きMPタイプヘルメット 1080-EPZ
頭部のムレを防止する通気孔付
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
有り
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
360
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565122
1080-EPZ
¥
5,310
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください