固定メタル鋲タイプヘルメット(ライナー無し) 118-EM

固定メタル鋲タイプヘルメット(ライナー無し) 118-EM - 谷沢製作所固定メタル鋲タイプヘルメット(ライナー無し) 118-EM - 谷沢製作所

脱落しない固定メタル鋲タイプ

種類MP型衝撃吸収ライナーなし通気孔無しひもタイプワンタッチ材質FRP適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)264×223×150サイズフリー質量(g)380機能ワンタッチアゴひも名入れ使用区分飛来・落下物用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68565226118-EMホワイト
3,670
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
68565235118-EMイエロー
3,670
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする