谷沢製作所
固定メタル鋲タイプヘルメット 118-EMZ
脱落しない固定メタル鋲タイプ
種類
MP型
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
FRP
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
264×223×150
サイズ
フリー
質量(g)
410
機能
ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565244
118-EMZ
ホワイト
¥
4,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
68565253
118-EMZ
イエロー
¥
4,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください