谷沢製作所
特大帽MPタイプヘルメット 150-AMZ
(1件のレビュー)
FRP製でひと回り大きいサイズ
寸法(mm)
275×232×148
サイズ
大型
質量(g)
430
機能
ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
名入れ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565402
150-AMZ
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用
FRP
ワンタッチ
53~64
MP型
¥
5,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください