谷沢製作所
PC製軽量MPタイプヘルメット 180-FZK
PC製で最軽量
種類
MP型
色
ホワイト
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
PC
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
263×226×152
サイズ
フリー
質量(g)
405
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
名入れ
可
使用区分
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565594
180-FZK
¥
6,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください