谷沢製作所
アメリカンタイプヘルメット 181-FZ
前ひさしタイプのロングセラー
寸法(mm)
283×223×153
サイズ
フリー
質量(g)
405
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565603
181-FZ
グリーン
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
ABS
ワンタッチ
53~62
アメリカン
¥
5,310
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください