谷沢製作所
PC製アメリカンタイプヘルメット 189-EZ
人気の前ひさし溝付きタイプ
種類
アメリカン
色
グリーン
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
PC
適合頭囲(cm)
53~62
寸法(mm)
277×220×145
サイズ
フリー
質量(g)
415
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565612
189-EZ
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください