谷沢製作所
PC製アメリカンタイプヘルメット 189-GZ
人気の前ひさし溝付きタイプ
寸法(mm)
277×220×145
サイズ
フリー
質量(g)
410
機能
ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナー
付き
通気孔
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用区分
材質
ひもタイプ
適合頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68565621
189-GZ
グリーン
墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用
PC
ワンタッチ
53~62
アメリカン
¥
6,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください