GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック - ビックツール
(78件のレビュー)
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497952GKP2.52.536622.5
625
539
593(税込)
当日出荷
68436891GKP 334372-
650
549
604(税込)
当日出荷
68436907GKP 3.13.14372-
700
599
659(税込)
当日出荷
68436916GKP 3.23.24372-
700
599
659(税込)
当日出荷
68436925GKP 3.33.34674-
700
599
659(税込)
当日出荷
68436934GKP 3.43.44674-
700
599
659(税込)
当日出荷
68436943GKP 3.53.54674-
700
599
659(税込)
当日出荷
68436952GKP 3.63.64977-
775
669
736(税込)
当日出荷
68436961GKP 3.73.74977-
775
669
736(税込)
当日出荷
68436977GKP 3.83.84977-
775
669
736(税込)
当日出荷
68436986GKP 3.93.95280-
775
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
68436995GKP 445584-
775
669
736(税込)
当日出荷
68437004GKP 4.14.15584-
940
799
879(税込)
当日出荷
68437013GKP 4.24.25584-
940
799
879(税込)
当日出荷
68437022GKP 4.34.35584-
940
799
879(税込)
当日出荷
68437031GKP 4.44.45787-
940
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
68437047GKP 4.54.55787-
940
799
879(税込)
当日出荷
68437056GKP 4.64.65787-
950
799
879(税込)
当日出荷
68437065GKP 4.74.76090-
950
799
879(税込)
当日出荷
68437074GKP 4.84.86090-
950
799
879(税込)
当日出荷
68437083GKP 4.94.96494-
950
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437092GKP 556494-
950
799
879(税込)
当日出荷
68437101GKP 5.15.16494-
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
68437117GKP 5.25.26697-
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
68437126GKP 5.35.36697-
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
68437135GKP 5.45.46697-
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
68437144GKP 5.55.56697-
1,110
939
1,033(税込)
当日出荷
68437153GKP 5.65.669100-
1,275
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437162GKP 5.75.769100-
1,275
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437171GKP 5.85.869100-
1,275
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437187GKP 5.95.969100-
1,275
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437196GKP 6672104-
1,275
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68437205GKP 6.16.172104-
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68437214GKP 6.26.272104-
1,440
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
68437223GKP 6.36.372104-
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68437232GKP 6.46.472107-
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68437241GKP 6.56.575107-
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68437257GKP 6.66.675107-
1,575
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437266GKP 6.76.775107-
1,575
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437275GKP 6.86.875107-
1,575
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437284GKP 6.96.975107-
1,575
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437293GKP 7775107-
1,575
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68437302GKP 7.17.177110-
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68437311GKP 7.27.277110-
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68437327GKP 7.37.377110-
1,760
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437336GKP 7.47.480113-
1,760
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437354GKP 7.67.680113-
1,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437363GKP 7.77.783116-
1,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
68437372GKP 7.87.883116-
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68437381GKP 7.97.983116-
1,840
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GEKKOU Drill(月光ドリル)
この動画は、37が参考にしています。
月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
この動画は、1が参考にしています。
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
この動画は、1が参考にしています。
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: リコイル下穴
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースのUBSボルトが折れてしまいヘリサートを打つ必要があったため購入。アルミ鋳物なので走り出せば安物切り刃でも柔らかいのでサクサク切削できますが、これを機に本職の方々も愛用している月光を使用。案の定最高の品質でした。

対象商品 : 68437013
2025-05-05
用途: 機械工作

ステンレス軸に穴開けで使いましたが噂通りの切削力で非常に良かったです。私はキリを研げないので切れ味が永くもつ事を期待します。

2024-10-07
用途: 穴開け

折れたエキゾーストマニホールドのスタッドボルト抜きの下穴堀に使ってます。
切れ味は最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 68437442
2024-07-29
用途: 出張作業(ステンレスへの穴開け)

出張作業でステンレスへの穴開けが必要になったのですが、普段使用しているドリルではしんどいだろうと思い急遽月光ドリルを手配しました。
これまでステンレスは大変と敬遠していましたが、このドリルなら通常の鉄鋼と変わらない感覚で切れます。
コバルトハイスなのもありますが、摩耗も少なくてとてもいい商品だと思います。
ステンレス用にセット品を購入しておきたいですね。

2025-07-16
用途: ステンレスに対しての穴あけ

製品は間違いない。 ここぞ という時に使用しています。
もう少し耐久性があり、安価だと良いと思います。

対象商品 : 68436986
2024-07-25
用途: ステンレスへの穴開け作業
製造業

他の物と比べて、食いつき、切れ味が随分と良く感じる。

対象商品 : 68437266
2024-06-23
用途: 金属の穴開け加工用
製造業

材料に対する食いつき性も良く比較的短時間で穴開けが可能
個人的にはリピートしたい商品の一つ

対象商品 : 68436916
2022-12-31
用途: ステンレス板の穴開け
運輸・通信業

ステンレス板の穴開けに使用しました切れ味もよく満足な商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする