曜日別特売
モノタロウ

エアーインフレーター ドアロック解除補助

エアーインフレーター ドアロック解除補助 - モノタロウエアーインフレーター ドアロック解除補助 - モノタロウエアーインフレーター ドアロック解除補助 - モノタロウエアーインフレーター ドアロック解除補助 - モノタロウ
(26件のレビュー)

車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。

用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に寸法(mm)145×198内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399782-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399782
2024-01-20
用途: 自動車ドアを開ける際に
Speed自動車・二輪車・自転車関連業

インシュレーターで広げたドアに、この商品を入れて広げて使用します。
年に2-3回しか使用しませんが、空気入れる所から漏れてきます。
安いので、仕方ないですね。

対象商品 : 68399782
2020-06-01
用途: 作業時
建設業・工事業

問題なく使用しています。また、傷を付けずに隙間を作ることができるので大変便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 68399782
2019-06-17
用途: 自動車修理時
ジーケーサービス

何の問題もなく使えます。
単純な構造なので特に可もなく不可もなくですね(^^;)
以前から同じものを使用していましたが、保管中にホース根元の樹脂が折れてしまい(こちらの保管ミスです)再度購入しました。

対象商品 : 68399782
2018-09-22
用途: 鍵あけ出張時
有限会社はばのや給油所

今まで木材を挟んでピラーを開けていたんですが、ピラーに傷ができずにいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 68399782
2018-03-08
用途: 車のロック解除
セコ・ハン屋NAGASAKU

まだ使っては、いないが見た感じ以前のものよりも、強そう。

1が参考にしています
対象商品 : 68399782
2021-02-04
用途: インロック
有限会社江連自動車

耐久性不足している、半年位で
使用不可能三個位ダメになった

3が参考にしています
対象商品 : 68399782
2017-07-20
用途: 車のインキーで困った友人に使用した。
岡田造園建設業・工事業

簡単にドアの隙間を広げることが出来開けることが出来て大変喜ばれました。届いた次の日の出来事で役に立ったので大変良かったです。

対象商品 : 68399782
2018-02-20
用途: インロック時
有限会社大木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく喜んでいます。又購入したいと思います

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どれぐらいの強度がございますか。
回答:
強度のデータはございません。
2021-04-22
質問:
こちらの商品の握る部分(黒いところ)のみの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
本商品の握る部分(黒いところ)のみの取り扱いはございません。
2021-04-22
質問:
エアーを抜く時ですがボタン式かネジ式どちらでしょうか。
回答:
画像の銀色のところのつまみを回して空気を抜くタイプになります。
プッシュボタンはついておりません。
2が参考にしています
2021-04-22

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする