曜日別特売

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #60

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #60 - モーター印
(1件のレビュー)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。粒度60砥粒AA(アルミニュームオキサイド)基材Xw適合材木工接着剤R/R(レジンオーバーレジン)サービス分類オーダー・加工内容量1箱(10本)
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。
全475種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
475種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68407464-100~150500~600
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407473-100~150610~700
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407482-100~150710~800
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407491-100~150810~900
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407507-100~150910~1000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407516-100~1501010~1100
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407525-100~1501110~1200
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407534-100~1501210~1300
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407543-100~1501310~1400
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407552-100~1501410~1500
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407561-100~1501510~1600
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407577-100~1501610~1700
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407586-100~1501710~1800
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407595-100~1501810~1900
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407604-100~1501910~2000
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407613-100~1502010~2100
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407622-100~1502110~2200
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407631-100~1502210~2300
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407647-100~1502310~2400
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407656-100~1502410~2500
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407665-100~1502510~2600
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407674-100~1502610~2700
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407683-100~1502710~2800
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407692-100~1502810~2900
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407701-100~1502910~3000
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407717-100~1503010~3100
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407726-100~1503110~3200
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407735-100~1503210~3300
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407744-100~1503310~3400
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407753-100~1503410~3500
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407762-100~1503510~3600
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407771-100~1503610~3700
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407787-100~1503710~3800
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407796-100~1503810~3900
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407805-100~1503910~4000
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407814-100~1504010~4100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407823-100~1504110~4200
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407832-100~1504210~4300
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407841-100~1504310~4400
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407857-100~1504410~4500
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407866-100~1504510~4600
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407875-100~1504610~4700
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407884-100~1504710~4800
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407893-100~1504810~4900
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407902-100~1504910~5000
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407911-100~1505010~5100
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407927-100~1505110~5200
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407936-100~1505210~5300
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407945-100~1505310~5400
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68407954-100~1505410~5500
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68407561
2017-04-30
用途: 各種部材研磨

様々な部材の研磨に使用。
使い始めは良いかな?と思ったけど、台紙と研磨剤の接着バインダーが弱いためか、けっこう研磨剤が顔にあたり、今までの他社品では必要なかったゴーグル着用をしないと目に入り危ないです。
合わせてバインダーが弱いので寿命がそれなりです。
研磨自体は問題なくできますので、寿命・安全性を考えて従来品を使用するか、若干安い本品を使用するか要検討の商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする