シューズボックス

シューズボックス - 内田洋行
(1件のレビュー)

上ばきに履き替える場所など不特定多数の人が利用するのに最適です。

材質スチール製、焼付塗装ネオグレーなし内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
種別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871044555-847-021416人用1000×380×1180仕切り無し16人用1000×380×1180
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
871044645-847-020312人用1000×380×900仕切り無し12人用1000×380×900
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
871044735-847-020624人用1000×380×1740仕切り無し24人用1000×380×1740
88,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
187877121-302-020312人用1000×380×900仕切り無し12人用1000×380×900
71,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
187877281-302-020624人用1000×380×1740仕切り無し24人用1000×380×1740
114,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18787728
2016-06-25
用途: 上履き職場の入り口で使用してます
製造業

上履きのスペースが狭い。スリッパが入りにくい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする