内田洋行
内田洋行の 書庫・金庫・ロッカー
内田洋行の 靴箱・下駄箱
シューズボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18787728
品番
1-302-0206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥114,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
上ばきに履き替える場所など不特定多数の人が利用するのに最適です。
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×380×1740
仕様
中棚板付き
種別
仕切り無し24人用
材質
スチール製、焼付塗装
色
ネオグレー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×380×1740
鍵
なし
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,120
/
税込
¥
4,532
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000