コスモビューティー
シャーシーブラック 水性
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性
モノタロウ
¥
409
~
税込
¥
450
~
(410)
(1件のレビュー)
簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。
飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
用途
自動車用シャーシー防錆塗装剤。
色
黒
成分
塗装剤
トラスコ品番
375-6459
種別
水性エアゾール
質量(g)
413
使用温度範囲(℃)
-5~40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.17L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537127
15458
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください