カラータッピング皿 シロ(ユニクロ)

カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) - 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) - 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) - 大阪魂カラータッピング皿 シロ(ユニクロ) - 大阪魂
(3件のレビュー)
頭部形状表面処理ユニクロ十字穴番号2
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼びd
寸法l(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685341373×101袋(100個)3101.753.6(最大)1.43、(最小)0.91
458
504(税込)
当日出荷
685341463×121袋(90個)3121.753.6(最大)1.43、(最小)0.91
458
504(税込)
当日出荷
685341553×161袋(80個)3161.753.6(最大)1.43、(最小)0.91
458
504(税込)
当日出荷
685341643×201袋(70個)3201.753.6(最大)1.43、(最小)0.91
458
504(税込)
当日出荷
685341733.5×121袋(80個)3.51224.1(最大)1.93、(最小)1.40
458
504(税込)
当日出荷
685341823.5×161袋(70個)3.51624.1(最大)1.93、(最小)1.40
458
504(税込)
当日出荷
685341913.5×201袋(60個)3.52024.1(最大)1.93、(最小)1.40
458
504(税込)
当日出荷
685342074×121袋(70個)4122.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342164×161袋(65個)4162.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342254×201袋(65個)4202.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342344×251袋(60個)4252.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342434×301袋(55個)4302.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342524×401袋(50個)4402.34.5(最大)2.33、(最小)1.79
458
504(税込)
当日出荷
685342615×161袋(50個)5162.85.1(最大)2.93、(最小)2.38
458
504(税込)
当日出荷
685342775×201袋(45個)5202.85.1(最大)2.93、(最小)2.38
458
504(税込)
翌々日出荷
返品不可
685342865×251袋(40個)5252.85.1(最大)2.93、(最小)2.38
458
504(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68534137
2017-07-31
用途: カラーボックスへの扉取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のネジだが、塗装してあり
隠すことが出来るのでとても便利。
取り付けやすさもまぁ普通
買ってよかった

対象商品 : 68534252
2017-01-09
用途: 手すり等のアイアンツールの設置
いまむら鉄工所建設業・工事業

現場でネジ頭を塗装する手間が省けてとても助かっています。
品質も問題無し!

対象商品 : 68534164
2016-08-28
用途: 棚柱白をとめるのに使用
田村工務店建設業・工事業

ビットの先があわないのか、頭が小さいので仕方がないですが、十字のところが削れてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする