ヨコヅナ
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
1335
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
注意
ロットにより、仕上げが異なる場合がございますが、仕様に相違ございません。
予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(ローラー部)
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16646455
GUM-0020
1セット(2個)
LPプラス
鉄 5mm
¥
14,460
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
75818145
GUM-0020
1個
ウレタン
鉄 5mm
ジンクロメッキ付
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください