ヨコヅナ
アジャスト用ガイドローラー ST枠ローラーノミ耐ナイロン
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
115
材質(ローラー部)
LPプラス
材質(軸)
SUS304(M10×90)
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75818154
GUS-0006
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください