曜日別特売

アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン

アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン - ヨコヅナアジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン - ヨコヅナ

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。

材質(枠)
ステンレス5mm SUS304
ボルトナット SUS304
用途1本レール門扉用。質量(g)1305取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(ローラー部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16646473GUS-00201セット(2個)LPプラス
38,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
75818172GUS-00201個ウレタン
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75818172GUS-002016646473GUS-0020GUS-0020 アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン ヨコヅナ 16646473アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロンヨコヅナ1セット(2個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする