(8件のレビュー)

リチウムイオン採用で作業効率UP。
軽量・コンパクト・ハイパワー。
ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。
便利な充電池残量表示付き。

バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])0~34000打撃数(min-1)0~2600最大締付トルク(N・m)170回転数(min-1[r.p.m])0~2400締付能力(普通ボルト)M12ねじ締め能力(mm)ボルトM12バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)40バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)六角軸二面幅(mm)6.35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体形状ピストル型付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602スイッチ無段変速ねじ締め能力(mm)125チャック差込み式作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本バッテリー数2スピンドルロック機能あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1)
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
締付能力(普通ボルト)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450347EXI-18-JP180~26001700~2400M121.5(バッテリー含む)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450347
2025-06-01
用途: 日曜大工、機械工具の研磨作業
サービス業

パワーも有るし充電時間も早いし使用頻度がソコソコの作業で有れば値段の割には中々使えると思います、もう1台購入予定です。

対象商品 : 68450347
2019-04-01
用途: 穴あけ
KRS kikuchiその他業種

ビット収納有ると別に持たなくなお良い(ケース内)
パワーあります^_^

2が参考にしています
対象商品 : 68450347
2019-02-11
用途: DIY
農・林・水産業

充電速度も速く、パワーもあり問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68450347
2018-05-30
用途: DIY
ふたばFactory 矢ノ目糀屋製造業

18vのパワーは満足。LED照明も便利。握りしろのパワー調整も妥当。
ケースに充電器がすっきり収まらない感じが不満。ドリルビットなんかの備品も携行出来るスペースが欲しかった。

3が参考にしています
対象商品 : 68450347
2017-09-12
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
アイウィズPCサポートオフィス

多少ずっしりとした重たさは感じるが、非常にぶれなくドリルを回すことができます。バッテリー寿命もまずまずで、もう一つ予備のバッテリーがついているのはお得感があります。

対象商品 : 68450347
2017-01-20
用途: 家具の組み立てに使用
平田工房建設業・工事業

18vなので作業が楽になって今の所満足している。電池の使用時間が気になる。

1が参考にしています
対象商品 : 68450347
2016-02-22
用途: 工事
日化メンテナンス株式会社

18Vなのに安い

2が参考にしています
対象商品 : 68450347
2014-07-15
用途: 設備類ボルトなど締める緩める
建設業・工事業

軽くて使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする