水本機械製作所
三角リンク
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
使用荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88140473
RT-3-35
6
35
3
0.2
196
¥
410
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
88140482
RT-4-40
13
40
4
0.39
392
¥
470
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88140491
RT-5-40
21
40
5
0.59
588
¥
570
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
88140507
RT-5-45
23
45
5
0.59
588
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
88140516
RT-6-45
34
45
6
0.78
784
¥
740
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください