曜日別特売

丸カンボルトS型

丸カンボルトS型 - 水本機械製作所丸カンボルトS型 - 水本機械製作所丸カンボルトS型 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140561BSR-6WW-1/468222811
2,610
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88140577BSR-9WW-3/8166304918
6,620
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140577
2021-07-23
用途: 駐車場の出入り口の鎖取付
株式会社 神戸テクノスペース建設業・工事業

アンカーの強度が弱いので、違うアンカーを使用してほしい。

対象商品 : 88140561
2020-10-08
用途: 侵入禁止用ロープ取付時
建設業・工事業

侵入禁止用ロープを取り付けるため、コンクリート擁壁やブロック塀に丸カン金物を固定するために使用しました。ホームセンターで購入しづらいため購入しました。比較的安価でよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする