曜日別特売

リングナット(ミリネジ)

リングナット(ミリネジ) - 水本機械製作所リングナット(ミリネジ) - 水本機械製作所リングナット(ミリネジ) - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140586LN-6M10105263520M-6
1,830
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88140595LN-8M12126354025M-8
2,070
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
88140604LN-10M14138354527M-10
2,530
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
88140613LN-12M16169405032M-12
3,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140595
2017-05-18
用途: 洗濯物の内干し用としてアルミの太いレールのローラーにこれを取り付け利用しました。
その他業種

良く出来ていますがねじが切ってある円筒部の長さが現在の1/2位のものが本当はほしかったです。リングサイズは家内は気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする