水本機械製作所
リングナット(ブネジ)
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88140622
LN-6W
10
10
5
26
35
20
W-1/4
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
88140631
LN-8W
12
12
6
35
40
25
W-5/16
¥
2,070
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88140647
LN-10W
14
13
8
35
45
27
W-3/8
¥
2,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
88140656
LN-12W
16
16
9
40
50
32
W-1/2
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください