水本機械製作所
つば付リングボルト(ブネジ)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88140665
LBT-6W13
10
10
5
13
35
W-1/4
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
88140674
LBT-6W30
12
12
6
30
40
W-1/4
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
88140683
LBT-8W15
14
14
7
15
45
W-5/16
¥
2,160
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
88140692
LBT-8W40
16
16
8
40
45
W-5/16
¥
3,090
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
88140701
LBT-10W18
16
16
9
18
50
W-3/8
¥
3,760
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88140717
LBT-10W45
19
19
10
45
50
W-3/8
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
88140726
LBT-12W22
22
22
11
22
60
W-1/2
¥
5,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください