曜日別特売

アイプレート

アイプレート - 水本機械製作所アイプレート - 水本機械製作所

4箇所を止めるタイプです。

用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140762IP-14604085651457540838
6,780
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする