水本機械製作所
アイプレート用裏板
材質
ステンレス
種類
アイプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法T(mm)
適合サイズ
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88140771
IPB-6
23
5
2.5
IP-6
25
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
88140787
IPB-8
41
5
3
IP-8
35
¥
750
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
88140796
IPB-9
67
5.2
4
IP-9
43
¥
1,070
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88140805
IPB-12
142
5.8
4.8
IP-12
56
¥
1,520
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください