曜日別特売

ネジ込みラウンドアイ丸カン

ネジ込みラウンドアイ丸カン - 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン - 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン - 水本機械製作所

アンカープラグがついています。
丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。
座部分が円形です。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140911RBR-5ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ5119M-6
1,830
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88140927RBR-6-9225.5M-8
2,090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88140936RBR-8-18432M-10
3,790
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする