埋め込みリングフック

埋め込みリングフック - 水本機械製作所埋め込みリングフック - 水本機械製作所埋め込みリングフック - 水本機械製作所埋め込みリングフック - 水本機械製作所
材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141112UR-3310.5702560374.20.8
2,900
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88141121UR-5517903578525.20.8
3,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする