曜日別特売

グランドフックTFB

グランドフックTFB - 水本機械製作所グランドフックTFB - 水本機械製作所グランドフックTFB - 水本機械製作所グランドフックTFB - 水本機械製作所グランドフックTFB - 水本機械製作所
(4件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141191TFB-2171412179.5103.8
500
339
373(税込)
当日出荷
88141207TFB-2.5221912.52517133.8
610
389
428(税込)
当日出荷
88141216TFB-32723133020154.8
680
469
516(税込)
当日出荷
88141225TFB-434261.243421206.8
820
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88141225
2022-02-18
用途: 神輿を軽トラックにて運搬化するための神輿の受け枠と軽トラックの連結用ロープ案内

価格、サイズ、防錆の為ステンレス製を選びました。
見た目もきれいでした。

対象商品 : 88141216
2021-07-17
用途: テナントの防犯ネット用
株式会社ヴェリプラス建設業・工事業

テナントに防犯ネットを取り付ける依頼があり、購入。ネットとグランドフックをカラビナで固定・着脱といった使用方法です。

対象商品 : 88141225
2017-08-02
用途: 事務所の外に日除けを付けるのに使用。
個人のお客様

日除けを付けるのにロープフックとして使用しました。
シッカリとした土台にシッカリとビス留めせえすれば結構丈夫です。
モノタロウさんだと色んなメーカーから選べるので大変助かります。

対象商品 : 88141207
2016-01-04
用途: 備品

ちっちゃ過ぎて。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする