水本機械製作所
環付スナップフックNB型
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141374
NB-6
6
61
6.5
31.5
6.5
9
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
88141383
NB-8
8
80
8.5
40
9
12
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
88141392
NB-10
10
102
11
50
11
16
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください