曜日別特売

スナップフックCO型

スナップフックCO型 - 水本機械製作所スナップフックCO型 - 水本機械製作所
材質(本体)ステンレス質量(g)40種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29使用荷重(N)294内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88141401CO-568010625145
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする