水本機械製作所
スナップフックD型
材質(本体)
ステンレス
種類
スナップフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88141417
D-5
29
65
9
4.5
7
¥
1,170
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
88141426
D-6
41
76
10
5
9
¥
1,360
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
88141435
D-8
64
88
12
6.5
10
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください